67180208-CORDA O-RING RS 3,50 NB7022 BOBINA DA 100 METRI ( MESCOLA 70 NBR NB702201)

CORDE O-RING

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67180208
Rubix:999210420072671
Produttore:67180208
67180208-CORDA O-RING RS 3,50 NB7022 BOBINA DA 100 METRI ( MESCOLA 70 NBR NB702201)

Riepilogo info tecniche

Diametro della sezione3,5 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67180208-CORDA O-RING RS 3,50 NB7022 BOBINA DA 100 METRI ( MESCOLA 70 NBR NB702201)


Le corde sono prodotti estrusi senza fine a sezione circolare (ad es. O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'applicazione. Durezza Shore: 70. Materiale: NBR.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17 g
Diametro della sezione3,5 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
Paese d'origineDE
0,56 IVA esclusa
/ Metro
0,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione