67020549-CORDA O-RING RS 8,50 NB7022 ( MESCOLA 70 NBR NB702201)

CORDE O-RING

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:67020549
Rubix:999210420066835
Produttore:67020549
67020549-CORDA O-RING RS 8,50 NB7022 ( MESCOLA 70 NBR NB702201)
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro della sezione8,5 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67020549-CORDA O-RING RS 8,50 NB7022 ( MESCOLA 70 NBR NB702201)


Le corde sono prodotti estrusi senza fine a sezione circolare (ad es. O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'applicazione. Durezza Shore: 70. Materiale: NBR.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso82 g
Diametro della sezione8,5 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
Paese d'origineDE
Codice doganale40070000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,08 IVA esclusa
/ Metro
2,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione