Riferimenti
Net Seals:01.ORC90.100000
Rubix:999220805068633
Produttore:01.ORC90.100000
Documenti
Dettagli del prodotto : CORDA VIT 80SH D.08,40 01.ORCVI.084000
CORDA OR Diametro Corda:8.40 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,48 IVA esclusa
/ Metro
€ 62,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

