CORDA OR DIAMETRO CORDA: 6 MM - SILICONE 60SH TRASPARENTE 01.ORCSI.060000
CORDE O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:CORS06B
Rubix:999220718037298
Documenti
Dettagli del prodotto : CORDA OR DIAMETRO CORDA: 6 MM - SILICONE 60SH TRASPARENTE 01.ORCSI.060000
CORDA OR Diametro Corda:6.00 mm Materiale:SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro della sezione | 6 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 60 Shore |
| Materiale | vmq |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,77 IVA esclusa
/ Metro
€ 7,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

