67020599-CORDA O-RING RS 4,00 SI6041 ( MESCOLA 60 VMQ SI604101)

CORDE O-RING

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67020599
Rubix:999190900053370
Produttore:67020599
67020599-CORDA O-RING RS 4,00 SI6041 ( MESCOLA 60 VMQ SI604101)

Riepilogo info tecniche

Diametro della sezione4 mm
Durezza Shore A60 Shore
Materialevmq
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67020599-CORDA O-RING RS 4,00 SI6041 ( MESCOLA 60 VMQ SI604101)


Le corde sono prodotti estrusi senza fine con una sezione trasversale circolare (ad es. O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con un adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'area di applicazione. Durezza Shore: 60. Materiale: VMQ.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della sezione4 mm
Durezza Shore A60 Shore
Materialevmq
Codice doganale39169090
1,43 IVA esclusa
/ Metro
1,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione