67020529-CORDA O-RING RS 10,00 NB7022 ( MESCOLA 70 NBR NB702201)

CORDE O-RING

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67020529
Rubix:999190900053342
Produttore:67020529
67020529-CORDA O-RING RS 10,00 NB7022 ( MESCOLA 70 NBR NB702201)

Riepilogo info tecniche

Diametro della sezione10 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67020529-CORDA O-RING RS 10,00 NB7022 ( MESCOLA 70 NBR NB702201)


Le corde sono prodotti estrusi senza fine a sezione circolare (ad es. O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'applicazione. Durezza Shore: 70. Materiale: NBR.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della sezione10 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
Codice doganale40070000
2,49 IVA esclusa
/ Metro
3,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione