67093304-CORDA O-RING RS 1,50 NB7022 BOBINA DA 400 METRI ( MESCOLA 70 NBR NB702201)
CORDE O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67093304
Rubix:999190900053364
Produttore:67093304


Riepilogo info tecniche
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67093304-CORDA O-RING RS 1,50 NB7022 BOBINA DA 400 METRI ( MESCOLA 70 NBR NB702201)
Le corde sono prodotti estrusi senza fine a sezione circolare (ad es. O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'applicazione. Durezza Shore: 70. Materiale: NBR.
CORDA OR Diametro Corda:1.50 mm Materiale:NBR 70 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 40070000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,23 IVA esclusa
/ Metro
€ 0,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore