67191847-CORDA O-RING RS 3,53 FP7541 ( MESCOLA 75 FKM FP754101)

CORDA TONDA (RS FKM 75), nero

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67191847
Rubix:999190900053311
Produttore:67191847
67191847-CORDA O-RING RS 3,53 FP7541 ( MESCOLA 75 FKM FP754101)

Riepilogo info tecniche

Diametro della sezione3,53 mm
Durezza Shore A75 Shore
Materialefkm/fpm

Dettagli del prodotto : 67191847-CORDA O-RING RS 3,53 FP7541 ( MESCOLA 75 FKM FP754101)


Le corde sono prodotti estrusi senza fine a sezione circolare (ad esempio, O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con un adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'applicazione. Durezza Shore: 75. Materiale: FKM.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della sezione3,53 mm
Durezza Shore A75 Shore
Materialefkm/fpm
6,76 IVA esclusa
/ Metro
8,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione