67020514-CORDA O-RING RS 2,00 NB7022 BOBINA DA 300 METRI ( MESCOLA 70 NBR NB702201)
CORDE O-RING
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67020514
Rubix:999190900053329
Produttore:67020514


Riepilogo info tecniche
| Diametro della sezione | 2 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 67020514-CORDA O-RING RS 2,00 NB7022 BOBINA DA 300 METRI ( MESCOLA 70 NBR NB702201)
Le corde sono prodotti estrusi senza fine a sezione circolare (ad es. O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'applicazione. Durezza Shore: 70. Materiale: NBR.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro della sezione | 2 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40070000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,32 IVA esclusa
/ Metro
€ 0,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione