67191845-CORDA O-RING RS 3,00 FP7541 ( MESCOLA 75 FKM FP754101)

CORDA TONDA (RS FKM 75), nero

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67191845
Rubix:999190900053309
Produttore:67191845
67191845-CORDA O-RING RS 3,00 FP7541 ( MESCOLA 75 FKM FP754101)

Riepilogo info tecniche

Diametro della sezione3 mm
Durezza Shore A75 Shore
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67191845-CORDA O-RING RS 3,00 FP7541 ( MESCOLA 75 FKM FP754101)


Le corde sono prodotti estrusi senza fine a sezione circolare (ad esempio, O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con un adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'applicazione. Durezza Shore: 75. Materiale: FKM.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della sezione3 mm
Durezza Shore A75 Shore
Materialefkm/fpm
Codice doganale39169090
6,03 IVA esclusa
/ Metro
7,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione