CORDA OR DIAMETRO CORDA: 3 MM - MATERIALE: SILICONE 60SH RED CORS03
CORDE O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:CORS03
Rubix:999190900052463
Documenti
Dettagli del prodotto : CORDA OR DIAMETRO CORDA: 3 MM - MATERIALE: SILICONE 60SH RED CORS03
CORDA OR Diametro Corda:3.00 mm Materiale:SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro della sezione | 3 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 60 Shore |
| Materiale | vmq |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

