67020543-CORDA O-RING * RS 4,50 NB7022 ( MESCOLA 70 NBR NB702201)

CORDE O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67020543
Rubix:999190900053356
Produttore:67020543
67020543-CORDA O-RING * RS 4,50 NB7022 ( MESCOLA 70 NBR NB702201)

Riepilogo info tecniche

Diametro della sezione4,5 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67020543-CORDA O-RING * RS 4,50 NB7022 ( MESCOLA 70 NBR NB702201)


Le corde sono prodotti estrusi senza fine a sezione circolare (ad es. O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'applicazione. Durezza Shore: 70. Materiale: NBR.
CORDA OR Diametro Corda:4.50 mm Materiale:NBR 70 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della sezione4,5 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
Codice doganale40070000
0,70 IVA esclusa
/ Metro
0,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore