Riferimenti
Dichtomatik:67059592
Rubix:999210420069099
Produttore:67059592


Riepilogo info tecniche
| Diametro della sezione | 20 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 60 Shore |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : 67059592-CORDA 20,00 SILICONE
Le corde sono prodotti estrusi senza fine con una sezione trasversale circolare (ad es. O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con un adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'area di applicazione. Durezza Shore: 60. Materiale: VMQ.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 403 g |
|---|---|
| Diametro della sezione | 20 mm |
| Durezza Shore A | 60 Shore |
| Materiale | vmq |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,45 IVA esclusa
/ Metro
€ 38,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione