Riferimenti
Chiaravalli:20111019
Rubix:160000000480578
Produttore:20111019
EAN:8054652049872

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 19 |
Dettagli del prodotto : 20111019-CORONA 1/2X3/16 Z 19 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 19 |
| Codice ISO | 083-1 |
| Diametro del foro | 10 mm |
| Catena | iso 1/2x3/16 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione