Riferimenti
Chiaravalli:20212045
Rubix:160000000480742
Produttore:20212045
EAN:8054652057471

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 45 |
Dettagli del prodotto : 20212045-CORONA 1/2X5/16 Z 45 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3890 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 45 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 1/2x5/16 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione