Riferimenti
Chiaravalli:20309018
Rubix:160000000481191
Produttore:20309018
EAN:8054652061294

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 18 |
Dettagli del prodotto : 20309018-CORONA 3/8X7/32 Z 18 TRIPLA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 350 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 06b-3 |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Catena | iso 3/8x7/32 tripla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione