866188-CORONA 5/8X3/8 Z 25 SEMPLICE C
Corone per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:D10B1025
Rubix:999200100127583
Produttore:866188
EAN:3660338203732


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 25 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 866188-CORONA 5/8X3/8 Z 25 SEMPLICE C
Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 10B1 Simplex - 25 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 25 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Diametro di orientamento | 126,66 mm |
| Diametro esterno | 134 mm |
| Larghezza totale | 9,1 mm |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Diametro del mozzo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore