866147-CORONA 3/8X7/32 Z 16 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D06B1016
Rubix:999200100127545
Produttore:866147
EAN:3660338203329
866147-CORONA 3/8X7/32 Z 16 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866147-CORONA 3/8X7/32 Z 16 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 06B1 Simplex - 16 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Codice ISO06b-1
Diametro di orientamento48,82 mm
Diametro esterno52,3 mm
Larghezza totale5,3 mm
Diametro del foro10 mm
Diametro del mozzo12 mm
1,00 IVA esclusa
/ Unità
1,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione