878078-CORONA 5/8X3/8 Z 21 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D10B1021
Rubix:999200100129790
EAN:3660338316548
878078-CORONA 5/8X3/8 Z 21 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878078-CORONA 5/8X3/8 Z 21 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 10B1 Simplex - 21 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Codice ISO10b-1
Diametro di orientamento106,52 mm
Diametro esterno113,4 mm
Larghezza totale9,1 mm
Diametro del foro12 mm
Diametro del mozzo12 mm
3,61 IVA esclusa
/ Unità
4,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore