878839-CORONA 1 1/2X1 Z 17 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D24B1017
Rubix:999200100130549
EAN:3660338324154
878839-CORONA 1 1/2X1 Z 17 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878839-CORONA 1 1/2X1 Z 17 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 24B1 Simplex - 17 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Codice ISO24b-1
Diametro di orientamento207,34 mm
Diametro esterno222,3 mm
Larghezza totale24,1 mm
Diametro del foro25 mm
Diametro del mozzo25 mm
€ 28,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione