Riferimenti
Chiaravalli:20119025
Rubix:160000000480928
Produttore:20119025
EAN:8054652052636

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 25 |
Dettagli del prodotto : 20119025-CORONA 3/4X7/16 Z 25 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1430 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 25 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Catena | iso 3/4x7/16 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione