878678-CORONA 1 1/4X3/4 Z 20 SEMPLICE C
Corone per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:D20B1020
Rubix:999200100130388
EAN:3660338322549


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 20 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 878678-CORONA 1 1/4X3/4 Z 20 SEMPLICE C
Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 20B1 Simplex - 20 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 20 |
| Codice ISO | 20b-1 |
| Diametro di orientamento | 202,98 mm |
| Diametro esterno | 218,1 mm |
| Larghezza totale | 18,5 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione