866208-CORONA 1X17,02 Z 17 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D16B1017
Rubix:999200100127601
Produttore:866208
EAN:3660338203930
866208-CORONA 1X17,02 Z 17 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866208-CORONA 1X17,02 Z 17 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 16B1 Simplex - 17 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Codice ISO16b-1
Diametro di orientamento138,22 mm
Diametro esterno149 mm
Larghezza totale16,2 mm
Diametro del foro19 mm
Diametro del mozzo19 mm
9,12 IVA esclusa
/ Unità
11,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione