878319-CORONA 3/4X7/16 Z 65 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D12B1065
Rubix:999200100130030
EAN:3660338318955
878319-CORONA 3/4X7/16 Z 65 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti65
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878319-CORONA 3/4X7/16 Z 65 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 12B1 Simplex - 65 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti65
Codice ISO12b-1
Diametro di orientamento394,29 mm
Diametro esterno403,2 mm
Larghezza totale11,1 mm
Diametro del foro25 mm
Diametro del mozzo25 mm
€ 48,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione