878071-CORONA 5/8X3/8 Z 11 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D10B1011
Rubix:999200100129783
EAN:3660338316470
878071-CORONA 5/8X3/8 Z 11 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti11
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878071-CORONA 5/8X3/8 Z 11 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 10B1 Simplex - 11 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti11
Codice ISO10b-1
Diametro di orientamento56,34 mm
Diametro esterno63 mm
Larghezza totale9,1 mm
Diametro del foro10 mm
Diametro del mozzo10 mm
1,44 IVA esclusa
/ Unità
1,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore