878106-CORONA 5/8X3/8 Z 53 SEMPLICE C
Corone per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:D10B1053
Rubix:999200100129818
EAN:3660338316821


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 53 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 878106-CORONA 5/8X3/8 Z 53 SEMPLICE C
Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 10B1 Simplex - 53 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 53 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Diametro di orientamento | 267,97 mm |
| Diametro esterno | 275,4 mm |
| Larghezza totale | 9,1 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione