Riferimenti
Chiaravalli:20215020
Rubix:160000000480856
Produttore:20215020
EAN:8054652057914

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 20 |
Dettagli del prodotto : 20215020-CORONA 5/8X3/8 Z 20 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1340 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 20 |
| Codice ISO | 10b-2 |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Catena | iso 5/8x3/8 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione