877884-CORONA 1/2X5/16 Z 18 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B1018
Rubix:999200100129596
EAN:3660338314605
877884-CORONA 1/2X5/16 Z 18 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 877884-CORONA 1/2X5/16 Z 18 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 08B1 Simplex - 18 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento73,14 mm
Diametro esterno77,8 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro10 mm
Diametro del mozzo10 mm
€ 1,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore