866207-CORONA 1X17,02 Z 15 SEMPLICE C
Corone per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:D16B1015
Rubix:999200100127600
Produttore:866207
EAN:3660338203923


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 866207-CORONA 1X17,02 Z 15 SEMPLICE C
Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 16B1 Simplex - 15 denti - Acciaio C45
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Diametro di orientamento | 122,17 mm |
| Diametro esterno | 133 mm |
| Larghezza totale | 16,2 mm |
| Diametro del foro | 15 mm |
| Diametro del mozzo | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore