866166-CORONA 1/2X5/16 Z 24 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B1024
Rubix:999200100127561
Produttore:866166
EAN:3660338203510
866166-CORONA 1/2X5/16 Z 24 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866166-CORONA 1/2X5/16 Z 24 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 08B1 Simplex - 24 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento97,29 mm
Diametro esterno101,8 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro12 mm
Diametro del mozzo12 mm
2,91 IVA esclusa
/ Unità
3,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore