Riferimenti
Chiaravalli:20112022
Rubix:160000000480648
Produttore:20112022
EAN:8054652050601

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 22 |
Dettagli del prodotto : 20112022-CORONA 1/2X5/16 Z 22 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 310 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 22 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Catena | iso 1/2x5/16 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore