Riferimenti
Chiaravalli:20209060
Rubix:160000000480548
Produttore:20209060
EAN:8054652056917

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 60 |
Dettagli del prodotto : 20209060-CORONA 3/8X7/32 Z 60 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2910 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 60 |
| Codice ISO | 06b-2 |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Catena | iso 3/8x7/32 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore