878862-CORONA 1 1/2X1 Z 40 SEMPLICE C
Corone per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:D24B1040
Rubix:999200100130572
EAN:3660338324383


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 40 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 878862-CORONA 1 1/2X1 Z 40 SEMPLICE C
Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 24B1 Simplex - 40 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 40 |
| Codice ISO | 24b-1 |
| Diametro di orientamento | 485,62 mm |
| Diametro esterno | 500,6 mm |
| Larghezza totale | 24,1 mm |
| Diametro del foro | 30 mm |
| Diametro del mozzo | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 149,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 182,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione