878286-CORONA 3/4X7/16 Z 30 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D12B1030
Rubix:999200100129997
EAN:3660338318627
878286-CORONA 3/4X7/16 Z 30 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878286-CORONA 3/4X7/16 Z 30 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 12B1 Simplex - 30 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti30
Codice ISO12b-1
Diametro di orientamento182,25 mm
Diametro esterno190,5 mm
Larghezza totale49,8 mm
Diametro del foro20 mm
Diametro del mozzo16 mm
€ 11,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore