878543-CORONA 1X17,02 Z 125 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D16B1125
Rubix:999200100130254
EAN:3660338321191
878543-CORONA 1X17,02 Z 125 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878543-CORONA 1X17,02 Z 125 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 16B1 Simplex - 125 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Codice ISO16b-1
Diametro di orientamento1010,73 mm
Diametro esterno1023,2 mm
Larghezza totale16,2 mm
Diametro del foro30 mm
Diametro del mozzo30 mm
€ 428,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 522,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione