877908-CORONA 1/2X5/16 Z 58 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B1058
Rubix:999200100129620
EAN:3660338314841
877908-CORONA 1/2X5/16 Z 58 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti58
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 877908-CORONA 1/2X5/16 Z 58 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 08B1 Simplex - 58 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti58
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento234,58 mm
Diametro esterno240,5 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro20 mm
Diametro del mozzo20 mm
€ 14,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione