877895-CORONA 1/2X5/16 Z 44 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B1044
Rubix:999200100129607
EAN:3660338314711
877895-CORONA 1/2X5/16 Z 44 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti44
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 877895-CORONA 1/2X5/16 Z 44 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 08B1 Simplex - 44 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti44
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento178,03 mm
Diametro esterno183,8 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro20 mm
Diametro del mozzo20 mm
7,85 IVA esclusa
/ Unità
9,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore