Riferimenti
Chiaravalli:20212053
Rubix:160000000480750
Produttore:20212053
EAN:8054652057556

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 53 |
Dettagli del prodotto : 20212053-CORONA 1/2X5/16 Z 53 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5460 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 53 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 1/2x5/16 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione