Riferimenti
Chiaravalli:20238018
Rubix:160000000479419
Produttore:20238018
EAN:8054652060303

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 18 |
Dettagli del prodotto : 20238018-CORONA 1 1/2 Z 18 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16820 g |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 24b-2 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 1"1/2 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione