Riferimenti
Chiaravalli:20212044
Rubix:160000000480741
Produttore:20212044
EAN:8054652057464

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 44 |
Dettagli del prodotto : 20212044-CORONA 1/2X5/16 Z 44 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3710 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 44 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 1/2x5/16 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione