Riferimenti
Chiaravalli:23209018
Rubix:170000000776515
Produttore:23209018
EAN:8054652068637

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | double simplex |
| Numero di denti | 18 |
Dettagli del prodotto : 23209018-CORONA DOPPIA 3/8 Z18 X 2 CAT
Corona doppia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | double simplex |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 06b |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Catena | 3/8" |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione