866187-CORONA 5/8X3/8 Z 23 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D10B1023
Rubix:999200100127582
Produttore:866187
EAN:3660338203725
866187-CORONA 5/8X3/8 Z 23 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866187-CORONA 5/8X3/8 Z 23 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 10B1 Simplex - 23 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Codice ISO10b-1
Diametro di orientamento116,58 mm
Diametro esterno123,4 mm
Larghezza totale9,1 mm
Diametro del foro12 mm
Diametro del mozzo16 mm
3,97 IVA esclusa
/ Unità
4,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione