Riferimenti
Chiaravalli:20319040
Rubix:160000000481399
Produttore:20319040
EAN:8054652063380

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 40 |
Dettagli del prodotto : 20319040-CORONA 3/4X7/16 Z 40 TRIPLA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16400 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 40 |
| Codice ISO | 12b-3 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 3/4x7/16 tripla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore