Riferimenti
Chiaravalli:20319023
Rubix:160000000481382
Produttore:20319023
EAN:8054652063212

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 23 |
Dettagli del prodotto : 20319023-CORONA 3/4X7/16 Z 23 TRIPLA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5020 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 23 |
| Codice ISO | 12b-3 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 3/4x7/16 tripla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione