Riferimenti
Chiaravalli:20338014
Rubix:160000000479456
Produttore:20338014
EAN:8054652064660

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 14 |
Dettagli del prodotto : 20338014-CORONA 1 1/2 Z 14 TRIPLA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15330 g |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 14 |
| Codice ISO | 24b-3 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 1"1/2 tripla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione