Riferimenti
Chiaravalli:20125020
Rubix:160000000481061
Produttore:20125020
EAN:8054652053299

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 20 |
Dettagli del prodotto : 20125020-CORONA 1 X17,02 Z 20 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2320 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 20 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Diametro del foro | 19 mm |
| Catena | iso 1"x17,02 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore