Riferimenti
Mecaline:D10B2011
Rubix:999200100129847
EAN:3660338317125


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 11 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 878136-CORONA 5/8X3/8 Z 11 DOPPIA C
Dischi a catena - 1 fila. Materiale acciaio XC45.
Platewheel 10B2 Duplex - 11 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 11 |
| Codice ISO | 10b-2 |
| Diametro di orientamento | 56,34 mm |
| Diametro esterno | 63 mm |
| Larghezza totale | 25,5 mm |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Diametro del mozzo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione