Riferimenti
Chiaravalli:20111060
Rubix:160000000480618
Produttore:20111060
EAN:8054652050274

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 60 |
Dettagli del prodotto : 20111060-CORONA 1/2X3/16 Z 60 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1570 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 60 |
| Codice ISO | 083-1 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 1/2x3/16 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione