878283-CORONA 3/4X7/16 Z 26 SEMPLICE C
Corone per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:D12B1026
Rubix:999200100129994
EAN:3660338318597


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 26 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 878283-CORONA 3/4X7/16 Z 26 SEMPLICE C
Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 12B1 Simplex - 26 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 26 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Diametro di orientamento | 158,04 mm |
| Diametro esterno | 165,9 mm |
| Larghezza totale | 11,1 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore