866178-CORONA 1/2X5/16 Z 60 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B1060
Rubix:999200100127573
Produttore:866178
EAN:3660338203633
866178-CORONA 1/2X5/16 Z 60 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti60
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866178-CORONA 1/2X5/16 Z 60 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 08B1 Simplex - 60 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti60
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento242,66 mm
Diametro esterno248,6 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro20 mm
Diametro del mozzo20 mm
14,76 IVA esclusa
/ Unità
18,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione